イージーフィットバーLow ブラック EBL751K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07500985 品番EBL751K
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL751K
ノーマル比約10mm前方、下方にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:移動量7mmDOWN/1mmFORWARD 適合:ER6n 12-14/Ninja650 12-16/Ninja400 14-17
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 12-14
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 14-17
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-16
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:540
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/1mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:709
高さ:50
奥行(引き):171
立ち角:41
絞り角:25
型番:EBL751
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ER-4nは適合確認が取れておりません。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm DOWN/1mm FORWARD 適合ER6n 12-14/Ninja650 12-16/Ninja400 14-17 材質アルミ 幅(mm)709 ブラック 質量(g)540 タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする