イージーフィットバーLow ブラック EBL0007K-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501001 品番EBL0007K-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL0007K-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARDE パッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可
ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL0007
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm DOWN/7mm FORWARD 適合CB1100/EX 14-16 Eパケ不可 材質アルミ ブラック タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBL0007 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする