イージーフィットバーLow シャンパンゴールド EBL0018G-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501019 品番EBL0018G-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL0018G-5SET
ノーマル比約10mm前方にすることでスポーティーポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/6mmFORWARD
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/6mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL0018
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様7mm DOWN/6mm FORWARD 適合GROM 16-20 材質アルミ シャンパンゴールド タイプEZ-FIT Low 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBL0018 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする