メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL201G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD 穴加工なし
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 84-06
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2750
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL201
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。