メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL529G-5SET
ノーマル比約10mm低く前方にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13
スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL529
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。