商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07501265品番EBL629G-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBL629G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 90-07
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Low
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBL629
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。