イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501387 品番PBH181S-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBH181S-5SET
材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは5色から選べます。また、Φ22ブレースバー付は、ハンドルバークランプタイプのアクセサリ-類の装着が可能。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量11mmUP/8mmBACK 純正ハンドガードとの併用不可。 DCT車適合不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 12-13
ホンダ[HONDA] NC750X 14-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:11mmUP/8mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:PBH181

仕様11mm UP/8mm BACK 適合NC750×14-18/700×12-13 材質アルミ シルバー タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番PBH181 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする