イージーフィットバーPlus シャンパンゴールド PBH547G-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501396 品番PBH547G-5SET
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PBH547G-5SET
材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは2色から選べます。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。納期は4ヶ月程。 純正比上下-7mm/幅-9mm/絞り+2° XT(2017)標準装備およびそれ以外でオプション設定のナックルカバーは流用可。カバー無し車は純正エンド流用不可。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 15-20
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 13-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Plus
色[カラー]:シャンパンゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmDOWN
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:PBH547

仕様7mm DOWN 適合V-STROM650/XT 13-20 材質アルミ シャンパンゴールド タイプEZ-FIT Plus 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番PBH547 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする