ブレーキペダルNEO NP72340

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501439 品番NP72340
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP72340
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したロードスター専用ブレーキペダル 】スポーツ走行テクニック(ヒールアンドトゥ)など、あらゆる操作方法とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND#) MT車
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:1
付属品:T8 H トルクスレンチ付属。
関連商品:品番:NP73340,NP74140

付属品T8Hトルクスレンチ付属。 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。 関連規格品番:NP73340,NP74140 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする