グリップヒーター エクステンドスリーブ EGH-R-130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501545 品番EGH-R-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EGH-R-130
販売備考:EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ。(スイッチ一体、別体型共通) 構成部品はエクステンドスリーブ130mm用左右各1個、バーエンドキャップ2個のセット。
サイズ:Φ22.2用 130mm
キット内容:エクステンドスリーブ130mm用左右各1個、バーエンドキャップ2個
備考:EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ(スイッチ一体、別体型共通)
使用上の注意:Φ22.2用 130mm

セット内容エクステンドスリーブ130mm 用左右各1個、バーエンドキャップ2個 サイズΦ22.2用 130mm 備考EFFEXグリップヒーターΦ22.2用リペアパーツ(スイッチ一体、別体型共通)
注意
※Φ22.2用 130mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする