ショートサイドスタンド PHS382

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501780 品番PHS382
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHS382
YZF-R7用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
販売備考:EFFEXローダウンリレーアーム(PHA382D)に適合 車高がノーマル以上での使用不可。
適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 22-25
タイプ:ショートタイプ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
仕様:PHA382D専用のショート設定
仕上げ(表面処理):カチオン塗装
キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
作業時間:0.25
備考:EFFEX ローダウンキット(PHA382D)に適合。
特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。
使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
オプション:品番:PHA382D
関連商品:品番:PHA382D,PHA382D-SET

特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 仕様PHA382D専用のショート設定 オプション品番:PHA382D セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 材質スチール ブラック 備考EFFEX ローダウンキット(PHA382D)に適合。 タイプショートタイプ 表面処理カチオン塗装 関連規格品番:PHA382D、PHA382D-SET 標準作業時間0.25H
注意
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする