aiwa AM FM ポケットラジオ 本体内蔵巻取式イヤホン付 スピーカー内蔵 軽量

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07505255 品番 GAA4-PPR0003(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ワンタッチ巻取式イヤホン&スピーカー内蔵!ポケットサイズの軽量ラジオ
本体内蔵巻取式イヤホン採用。ワンタッチ収納。
アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能。スイッチ式イヤホン/スピーカー切替
受信感度を高めるイヤホン兼ケーブルアンテナ。災害時にも役立つ単4乾電池2本でパワフル長時間再生
大きな文字で操作がらくらく。余計な機能を省いたラジオ受信専用端末。重さわずか76g(電池除く)
3.5mmイヤホンジャック※音声モノラル

用途ご自宅でも外出時でも、ラジオ視聴に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオ ポケットラジオ ラヂオ ポケットラヂオ AM FM ラジオ視聴 コンパクト 軽量 イヤホン 巻取式イヤホン 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)76 電源単四乾電池2本(別売) 長さ(cm)イヤホン:約70 周波数(kHz)AM受信:530〜1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.6×9.2 周波数(MHz)FM受信:76〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする