3/22より値下げ!現場を応援
ローダウンキット(PHA0057D-SC)とショートサイドスタンド(PHS0057)のセット品
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード07505569
品番PHA0057D-SC-SET
参考基準価格(税別)¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
値下げ
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0057D-SC-SET
GB350/GB350S/GB350C用の、エフェックスのローダウンリアショック。約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン)のローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:PHA0057D-SCとPHS0057のセット品番。シート高約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン) ※体重50kg/推奨プリロード位置時。プリロード調整でダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
適合情報:ホンダ[HONDA] GB350 21-23
ホンダ[HONDA] GB350S 21-23
ホンダ[HONDA] GB350C 24
タイプ:ショックアブソーバータイプ
色[カラー]:ボディ:シルバー/スプリング:クロームメッキ/ショートサイドスタンド:ブラック
材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼/ショートサイドスタンド:スチール
仕様:ショックアブソーバー交換
仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:クロームメッキ/ショートサイドスタンド:カチオン塗装
キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書
センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
作業時間:0.5
備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
リペア:品番:PHA0057D-SC,PHS0057
関連商品:品番:PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SK-SET,PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK,PHS0057
ダウン量:約-30mm