イージーフィットバー ブラック EBF0047K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07505831 品番EBF0047K
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0047K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK 純正ウインカ固定用のワッシャー1セット付属。ホンダ純正グリップヒーター装着不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:600
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:742
高さ:161
奥行(引き):135
立ち角:71
絞り角:20
型番:EBF0047
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。純正ウインカーをハンドルに固定するワッシャーが1セット付属します。ホンダ純正オプショングリップヒーターとの同時装着不可。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/7mm BACK 適合CT125・ハンターカブ 20 材質アルミ 幅(mm)742 ブラック 質量(g)600 タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする