イージーフィットバー ブラックメッキ EBF0050K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07505849 品番EBF0050K
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0050K
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK ※DCT車は装着不可。ハンドル手前に寝せるとカタログ値よりも近い位置へハンドル位置をアジャスト可能。その際はタンクと接触しないよう各車体個別に調整要。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:25.4/22.2
内径:18
ハンドル径:25.4/22.2
型番:EBF0050
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合Rebel1100 21-23 材質スチール ブラックメッキ タイプEZ-FIT 内径(Φmm)18 ハンドル径25.4/22.2Φ 外径(Φmm)25.4/22.2 型番EBF0050 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする