イージーフィットバーHigh ブラック EBH0005K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07505867 品番EBH0005K
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0005K
販売備考:21mmUP/23mmBACK。ABS無しモデルは、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABSモデルについても交換推奨。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:530
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/23mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:669
高さ:86
奥行(引き):145
立ち角:57
絞り角:22
型番:EBH0005
特記事項:ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:△ ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様21mm UP/23mm BACK 適合CB400SF 14-20 材質アルミ 幅(mm)669 ブラック 質量(g)530 タイプEZ-FIT High 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする