メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0005S
販売備考:21mmUP/23mmBACK。ABS無しモデルは、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABSモデルについても交換推奨。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:530
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/23mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:669
高さ:86
奥行(引き):145
立ち角:57
絞り角:22
型番:EBH0005
特記事項:ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:△ ABS無しのモデルは、ブレーキホース30mmロングへ交換が必要です。ABSモデルは、30mmロングへの交換を推奨。
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合: