イージーフィットバーHigh シルバー EBH0009S

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07505901 品番EBH0009S
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0009S
販売備考:移動量 27mmUP/29mmBACK。 ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-20(SP可)
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:580
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:27mmUP/29mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:698
高さ:110
奥行(引き):156
立ち角:55
絞り角:24
型番:EBH0009
特記事項:ブレーキホース、クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:△ 装着可能ですが取り廻し変更が必要。

仕様27mm UP/29mm BACK 適合CB1300SF 14-20 材質アルミ 幅(mm)698 シルバー 質量(g)580 タイプEZ-FIT High 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする