EBH534K イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K EFFEX(エフェックス) 07505910

EBH534K イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K EFFEX(エフェックス) 07505910
EBH534K イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K EFFEX(エフェックス) 07505910
EBH534K イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K EFFEX(エフェックス) 07505910

イージーフィットバーHigh ブラック EBH534K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07505910品番EBH534K
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH534K
販売備考:14mmUP/14mmBACK
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:550
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:14mmUP/14mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:700
高さ:44
奥行(引き):114
立ち角:72
絞り角:26
型番:EBH534
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様14mm UP/14mm BACK適合GSR750 ABS 13-16材質アルミ幅(mm)700ブラック質量(g)550タイプEZ-FIT High内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2加工穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする