イージーフィットバー シルバー EBF0057S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07505937 品番EBF0057S
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0057S
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ホンダ[HONDA] GB350 21-23
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBF0057
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP/7mm BACK 適合GB350 21-23 材質アルミ シルバー タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBF0057 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする