EHD104-30 EZ FIT BAR イージーフィットバー 30mmバック ブラック EHD104-30 EFFEX(エフェックス) 07505946

EZ FIT BAR イージーフィットバー 30mmバック ブラック EHD104-30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07505946品番EHD104-30
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EHD104-30
純正シルエットのままグリップ部分が30mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!
販売備考:移動量 30mm手前 スチール/ブラックメッキ ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21
移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 30
タイプ:車種専用ボルトオン
色[カラー]:ブラックメッキ
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)
対応純正番号:55800345
外径:25.4
内径:21.4
ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4
幅:726
高さ:59
奥行(引き):192
型番:EHD104
備考:ブレーキホース、各種ケーブル、ハーネスは交換が不要です。
特記事項:フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。
使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

材質スチール幅(mm)726ブラックメッキ高さ(mm)59タイプ車種専用ボルトオン奥行(mm)192mm内径(Φmm)21.4ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ外径(Φmm)25.4加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)純正品番【対応】55800345移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:30
注意
※ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする