メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF376S
販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
型番:EBTF376
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合: