イージーフィットバー ゴールド EBTF550G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07506041 品番EBTF550G
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBTF550G
備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。
適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT Taper
色[カラー]:ゴールド
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mm UP / 7mm BACK
外径:28.6/22.2
内径:14
ハンドル径:28.6/22.2
幅:746
高さ:55
奥行(引き):135
立ち角:53
絞り角:23
型番:EBTF550
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
ブレーキホース適合:○
スロットルケーブル適合:○
クラッチケーブル(ホース)適合:○

特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。 仕様7mm UP / 7mm BACK 適合GSX-S1000GT 22-25 材質アルミ シャンパンゴールド タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径28.6/22.2Φ 外径(Φmm)28.6/22.2 型番EBTF550 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする