イージーフィットバー ブラック EBF0018K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07506068 品番EBF0018K
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0018K
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:移動量7mmUP/8mmBACK
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 16-20
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:600
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/8mmBACK
外径:22.2
内径:14.1
ハンドル径:22.2
幅:676
高さ:113
奥行(引き):122
立ち角:67
絞り角:18
型番:EBF0018
特記事項:ブレーキホース、スロットルケーブルは交換が不要です。クラッチケーブルは交換もしくはクランプ部の調整を推奨します。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:△

仕様7mm UP/8mm BACK 適合GROM 16-20 材質アルミ 幅(mm)676 ブラック 質量(g)600 タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14.1 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする