イージーフィットバー シルバー EBF360S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07506120 品番EBF360S
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF360S
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 16-19
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 16-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:500
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
幅:685
高さ:39
奥行(引き):97
立ち角:68
絞り角:21
型番:EBF360
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合:
クラッチケーブル(ホース)適合:

仕様7mm UP/7mm BACK 適合MT-03/MT-25 16-17 材質アルミ 幅(mm)685 シルバー 質量(g)500 タイプEZ-FIT 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする