メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0005G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。納期は4ヶ月程。 移動量21mmUP/23mmBACK ABS無車は、スロットル.クラッチはノーマル可、ブレーキは要交換『3cmロング』。ABS車も交換推奨。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42] 14-20
ホンダ[HONDA] CB400SB Revo [NC42] 14-19
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2650
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:21mmUP/23mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH0005
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。