イージーフィットバーHigh シャンパンゴールド EBH0009G-5SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07506226 品番EBH0009G-5SET
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH0009G-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量27mmUP/29mmBACK ブレーキ/クラッチホースの取り廻し変更(クランプ解除)が必要となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-18
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シャンパンゴールド
重量[グラム]:2900
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:27mmUP/29mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH0009
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

仕様27mm UP/29mm BACK 適合CB1300SF 14-18 材質アルミ シャンパンゴールド 質量(g)2900 タイプEZ-FIT High 内径(Φmm)14 ハンドル径22.2Φ 外径(Φmm)22.2 型番EBH0009 加工 穴タイプスイッチ穴加工済み
注意
※機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする