メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBH534S-5SET
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量14mmUP/14mmBACK
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 13-16
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT High
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:2750
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:14mmUP/14mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBH534
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。