メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EBF0007K-5SET
ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。
販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 Eパッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため) 移動量7mmUP/7mmBACK
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可
ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可
穴加工:スイッチ穴加工済み
タイプ:EZ-FIT
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
仕様:7mmUP/7mmBACK
外径:22.2
内径:14
ハンドル径:22.2
型番:EBF0007
特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
ブレーキホース適合:
スロットルケーブル適合: