アクセルペダルNEO NP76120

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07506856 品番NP76120
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP76120
【 操作性を追求したアクセルペダル! 】ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。
販売備考:適合:トヨタ GRヤリス(型式:GXPA16/MXPA12)/ヤリス(型式:KSP210/MXPA1#/MXPH1#)
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16/MXPA12)
トヨタ[TOYOTA] ヤリス (型式:KSP210/MXPA1#/MXPH1#)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
付属品:スプリングピン(Φ4)、イモネジ
備考:純正ペダルとの交換タイプです。
特記事項:交換作業には、ピンポンチ(Φ4)を使用します。
関連商品:品番:NP71520,NP72320,NP71260,NP56220

付属品スプリングピン(Φ4)、イモネジ 特記交換作業には、ピンポンチ(Φ4)を使用します。 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 備考純正ペダルとの交換タイプです。 加工 関連規格品番:NP71520,NP72320,NP71260,NP56220 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする