3/22より値下げ!現場を応援

アクセルペダルNEO NP74140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07506865 品番NP74140
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP74140
【 操作性を追求したロードスター専用アクセルペダル】スポーツ走行テクニック(ヒールアンドトゥ)など、あらゆる操作方法に対応できるようにペダル面の配置を最適化。安心感のある踏み応えと、より自然な操作フィーリングを実現するアルミ削り出しの”こだわり”のアクセルペダルです。
販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND#) ※MT車/AT車用
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:1
特記事項:MT/AT車共通
関連商品:品番:NP73340,NP72340

特記MT/AT車共通 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。 関連規格品番:NP73340,NP72340 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする