曜日別特売
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881

 

NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881
NP70130 アクセルペダルNEO NP70130 ネオプロト(NEOPLOT) 07506881

アクセルペダルNEO NP70130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07506881品番NP70130
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70130
【ドレスアップパーツにはない高性能を追求したアクセルペダル! 】ペダル形状とポジションを最適化することで、より自然なアクセルワークを実現。アクセルを踏み込んだ時の剛性感やアクセルコントロールのしやすさを誰もが体感できる、贅沢なアルミ削り出しアクセルペダルです。
販売備考:適合:ミツビシ デリカD5(CV1W) 2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド
適合情報:
ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
付属品:ストッパー、ボタンキャップボルト
備考:純正ペダルに被せるタイプです。
特記事項:取付作業には、アクセレーターを脱着します。
関連商品:品番:NP72230,NP70330

付属品ストッパー、ボタンキャップボルト特記取付作業には、アクセレーターを脱着します。材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)備考純正ペダルに被せるタイプです。加工関連規格品番:NP72230,NP70330入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする