メイン画像

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07507818 品番DLV70C06P-AZ K
参考基準価格(税別)¥207,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。

用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番660-9484 全長(mm)248 対辺(mm)ビット:6.35 消費電力(W)44 グリップ径(Φmm)39.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100〜650 電源コード(m)2 縦(mm)248 横(mm)56 付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210〜650、HARD:100〜430 出力トルク(N・m)2.0〜7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ4.5〜8.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする