メイン画像

DVESD3011-L ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム 07511930 DVESD3011-L ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム 07511930 DVESD3011-L ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム 07511930 DVESD3011-L ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム 07511930 DVESD3011-L ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム 07511930 DVESD3011-L ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム 07511930

ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 07511930 品番 DVESD3011-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。
破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。
帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。
ロングタイプで、手首までしっかり保護します。
安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。

用途
自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。
ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。
アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
仕様【すべり止め】指先 トラスコ品番392-4727 材質ニトリル 厚さ(mm)0.15 サイズL 入数(枚)50 機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)21 表面抵抗値(Ω)10×8
注意
※機械油、一部薬品にお使いいただけるディスポ手袋となっております。
※有機溶剤全般に使用できる製品ではないのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする