クッションステッパー 滑り止め 洗える布カバー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07518659 品番 EX401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

骨盤運動などの多彩な運動やストレッチに使用できるクッションタイプのステッパー
エアーの力でステップ運動の効果をアシスト。お部屋に馴染む2色のカラー展開。アシスト突起で運動効果アップ。多彩な運動、ストレッチに活用できる。滑り止め付きで安心。カバーは手洗いできていつでも清潔。

用途おうちエクササイズに。アルインコ ALINCO バランスクッション ステップ運動 有酸素運動 フィットネス 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 太もも お尻 下半身 トレーニング エクササイズ 付属品エアーポンプ 材質カバー:ポリエステル、PVC、 EVA、ウレタン / 本体:PVC 質量(kg)1.7 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×42.1×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする