曜日別特売
HVSP-STI-1B+30-3/8-24UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ インサートコイルねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07546766

代表画像

HVSP-STI-1B+30-3/8-24UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ インサートコイルねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07546766
HVSP-STI-1B+30-3/8-24UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ インサートコイルねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07546766
HVSP-STI-1B+30-3/8-24UNF Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ インサートコイルねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 07546766

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ インサートコイルねじ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07546766
品番
HVSP-STI-1B+30-3/8-24UNF
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼などを加工するタップで、ねじ立て後インサートコイルを挿入するためのめねじ加工に使用されます。
インサートコイルを挿入するめねじは、コイルの厚さ分組み合わされるおねじより、ねじ径が大きくなっているため、インサートコイルねじ用タップのねじ径もその呼び径より大きくなっています。
下穴径も大きくなりますので、適切な下穴径で使用してください。
シャンク部も大きくなっていますので、適切なホルダで使用してください。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする