KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ラジアル玉軸受
KMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
SUSミニチュア/小径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561736
品番
SSF695ZZ
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
質量(g)
2.84
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
1
寸法d1(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
0.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方