形状2段取付方式直付全長L(mm)端子台:41定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2極数(P)4