曜日別特売

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
極数(P)11
内容量1個注文コード07569321品番CTWK15S2-11U
参考基準価格(税別)¥2,732販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状2段取付方式直付全長L(mm)端子台:97定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2極数(P)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする