無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07572315 品番BU150RC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥302,280
販売価格(税別)
274,800

常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。 外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm 消費電力(W)150W/225W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約21Kg 定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA5-15R 入力プラグNEMA 5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間8時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±5.5 設置方式ラックマウント型 安全規格UL1778 バッテリー数4個 出力容量(VA/W)最大1200/1050 停電切替時間無瞬断 出力周波数商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする