アイケア液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI x2、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーあり/ブルーライト軽減/フリッカーフリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07573977 品番GW2791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

27インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
HDMI、DP接続端子
用途に合わせた5種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。フリッカーフリー技術(目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守る)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。

仕様●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):451 x 615x 182 mm●VCCI:対応●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●TCO:対応●J-Moss:対応●最大消費電力(W):25●モニタ形状:平面●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●本体(色):ブラック●スリープ時消費電力:0.5W以下●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:20●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 サイズ27型 ピッチ0.311 電源内蔵 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.13 コントラスト比1300:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-115KHz 走査周波数(垂直)48-100Hz ケーブルHDMIケーブル(約1.5m)、電源ケーブル(約1.5m) 入力端子HDMI1.4×1、DP1.2×1 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする