クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の ハードPCケース
アタッシュケース CR-AT-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内側=ダブルポケット、多目的2分割ポケット、ペン差し
注文コード
07574148
品番
CR-AT312-B
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル錠付。
厚さ(mm)
100
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
460×340×110
内寸法(横×縦)(mm)
435×315
仕様
内側=ダブルポケット、多目的2分割ポケット、ペン差し
材質
PVC製合成皮革
質量(kg)
2.25
色
黒
特性
ダイヤル錠付