クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の ハードPCケース
アタッシュケース CR-AT-B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内側=二段仕切ポケット、2分割カード入れ、ペン差し
注文コード
07574157
品番
CR-AT51-B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル錠付。
厚さ(mm)
70
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
440×320×90
内寸法(横×縦)(mm)
425×295
仕様
内側=二段仕切ポケット、2分割カード入れ、ペン差し
材質
PVC製合成皮革
質量(kg)
1.8
色
黒
特性
ダイヤル錠付