USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07574799 品番BSCHD10BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする