画像準備中

ThinkCentre neo 50s Small Gen 4 (Core i5-12400/8GB/256GB/Ultra Slim DVDスーパーマルチ ドライブ (固定式)/Win11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07577398 品番12JES2WA00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:16区分 42.7kWh/年(AAA)●CPU詳細:インテル Core i5-12400 プロセッサー●メモリタイプ:DDR4 SDRAM UDIMM●メインメモリ(最大):64GB●附属品:電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●その他無線データ転送:なし●メモリスロット(空/全):1/2●VRAM容量:最大約4GB(メインメモリと共有)●最大消費電力(W):260●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●メモリカードスロット:あり、7-in-1メディアカードリーダー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載●ディスプレイ詳細:なし●PCリサイクル:対応●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 730)●温湿度条件、最高動作高度:温度:0〜35℃、湿度:10〜90% (但し結露無き事)●本体サイズ(H×W×D):274.8x100x308 mm●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1) 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4500 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) OSWindows11 Pro チップセットインテル B660 チップセット キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする