クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ノート・メモ
クラウン[事務用品]の 下敷き
クラウンA-PET下敷
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07581814
品番
CR-ST70-T
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
材質
再生PET製
厚さ(mm)
0.8
寸法(横×縦)(mm)
218×313
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合