曜日別特売
CR-ST102-W クラウン下敷 クラウン[事務用品] 07581848

クラウン下敷

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4判
内容量1枚注文コード07581848品番CR-ST102-W
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
サイズB4判材質塩ビ製厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)363×253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07581823
2023-04-29
用途: カーナビの日除け
建設業・工事業

100均で黒い下敷きが売ってなかっので、こちらで購入しました。カーナビに合わせてカットし取り付けました。なかなか良いです。

対象商品 : 07581848
2023-04-27
用途: 事務作業
運輸・通信業

デスクで下敷きに使いました。軽くて柔軟性があり使いやすいです。

対象商品 : 07581823
2019-02-17
用途: プリント学習
ECCジュニアBS

両面プリントの裏が透けないので使用。この大きさがあまりないので重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 07581823
2017-06-12
用途: 日誌をつけたり、図面を描く時。

近くの文具店や、ホームセンターにはこのサイズは無かったので助かりました。低価格、しなやかさ、強度とも満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする