クラウン下敷

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07581884 品番 CR-ST53-B
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
サイズB5判 材質塩ビ製 厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)255×190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07581823
2023-04-29
用途:
カーナビの日除け
建設業・工事業

100均で黒い下敷きが売ってなかっので、こちらで購入しました。カーナビに合わせてカットし取り付けました。なかなか良いです。

対象商品:
07581848
2023-04-27
用途:
事務作業
運輸・通信業

デスクで下敷きに使いました。軽くて柔軟性があり使いやすいです。

対象商品:
07581823
2019-02-17
用途:
プリント学習
ECCジュニアBS 様

両面プリントの裏が透けないので使用。この大きさがあまりないので重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
07581823
2017-06-12
用途:
日誌をつけたり、図面を描く時。

近くの文具店や、ホームセンターにはこのサイズは無かったので助かりました。低価格、しなやかさ、強度とも満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする