インテルパック 直流アイソレータ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07599165 品番 IP50DCE15AAY0
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類高速形 直流アイソレータ 入力種類0〜10V 出力4〜20mA 消費電力約2.4VA 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)1000000 応答時間(秒)0.00012(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5〜55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする