- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)、FMV Link Receiver、USBケーブル
- 仕様
- アクチュエーションポイント:3段階調整可能、ラピッドトリガー:対応、ロールオーバー機能:Nキーロールオーバー
- 材質
- キーキャップ:PC樹脂・良触感塗装仕上げ
- 色
- ブラック
- スイッチ
- 静音磁気スイッチ
- 本体質量(g)
- 約600
- 対応OS
- Windows 11、macOS 13(Ventura)以降、iOS/iPadOS 16 以降、Android 13 以降、Chrome OS
- 接続方式
- 有線:USB(Type-C)、無線:FMV Link Receiver(USB Type-A レシーバー)、Bluetooth(R) 6.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- チルトスタンド収納時:約299.0×118.5×27.6、チルトスタンド使用時:約299.0×118.5×35.9
- バッテリー
- 内蔵型リチウムイオン充電池
- キー数
- 84キー
- キー配列
- 日本語配列
- 保証期間
- お買上げ日より 2年間
- 動作温湿度範囲
- 温度:5~35℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- 保存温湿度範囲
- 温度:-10~60℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
- キーストローク(mm)
- 約3.0
- 動作時間
- バックライトの消灯時:約1ヶ月、バックライトの点灯時:約8時間
- キーピッチ(mm)
- 約19.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- 白色(キーの印字は光りません)
- 充電端子
- USB Type-C ×1 (USB キーボードとしても動作)
- スタンド機能有無
- チルトスタンド:あり